Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten Standard, schwarz LEINA-WERKE 10007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten Standard, schwarz LEINA-WERKE 10007
KFZ-Verbandkasten Standard, schwarz LEINA-WERKE 10007
KFZ-Verbandkasten Standard, schwarz LEINA-WERKE 10007
Artikel-Nr.:
     639-595151023
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     10007
EAN/GTIN:
     4011166350201
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
Kunststoffkasten mit Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13164 in Folientasche. Größe: 255 x 166 x 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255
Farbe:
schwarz
Tiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164 schwarz, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, Erst Hilfe, Kfz-Verbandskästen, Erste Hilfe, Sanikasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.