Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau LEITZ 3974-00-39
Artikel-Nr.:
     639-608172002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3974-00-39
EAN/GTIN:
     4002432381647
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Bewerbungsmappe Exklusiv, dreiteilig, für Bewerbungsunterlagen. Mit eleganter Oberflächenstruktur in Form von vertikalen Streifen, auf der Vorderseite mit geprägtem Schriftzug BEWERBUNG, mit zwei Klemmschienen, mit zusätzlichen Ausstanzungen für ein individuelles Deckblatt. Material: Karton 320 g/qm. Füllhöhe: jeweils ca. 20 Blatt. Format: 220x312 mm, für A4. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe der Rückseite:
Dunkelblau
Farbe der Vorderseite:
Dunkelblau
Flächenmasse des Papiers:
320
Höhe:
312
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, bewerbungsmappe karton, bewerbungs mappe, leitz bewerbungsmappe, 39740039, Bewerbungs-Klemmmappe, Bewerbungs-Sichtmappe, Klemmmappe, Leitz, Präsentationsmappe, Sichtmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,56*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 3,64*
€ 6,02*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,20*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39740028
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.