Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Exklusiv, A4, 3-teilig, Karton, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608172002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3974-00-39
EAN/GTIN:
     4002432381647
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Bewerbungsmappe Exklusiv, dreiteilig, für Bewerbungsunterlagen. Mit eleganter Oberflächenstruktur in Form von vertikalen Streifen, auf der Vorderseite mit geprägtem Schriftzug BEWERBUNG, mit zwei Klemmschienen, mit zusätzlichen Ausstanzungen für ein individuelles Deckblatt. Material: Karton 320 g/qm. Füllhöhe: jeweils ca. 20 Blatt. Format: 220x312 mm, für A4. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Fassungsvermögen:
2 x 20 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,56*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 3,64*
€ 6,02*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,20*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39740028
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.