Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Band, 50x70 cm FOLIA 6907


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe mit Band, 50x70 cm FOLIA 6907
Zeichenmappe mit Band, 50x70 cm FOLIA 6907
Zeichenmappe mit Band, 50x70 cm FOLIA 6907
Artikel-Nr.:
     639-615058
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6907
EAN/GTIN:
     4001868069075
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Die Sammelmappe aus Graupappe eignet sich ideal um z.B. kleine Kunstwerke gut verpackt zu transportieren. Die Sammelmappe ist in einen schlichten grau gehalten ohne Aufdrucke und wird mit einem schwarzen Band verschlossen.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
500
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
500
Höhe:
700
Verwendung für Papierformat:
50x70cm
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, 1515037006, 10504275, 6907, 5479006907, 149509, FOLIA, SAMMELMAPPE, 8400396, ZEICHENMAPPE 50X70, ZEICHENMAPPE BRINGMANN MAX KG SAMMELMAPPE A2 GRAU, SAMMELMAPPE M.BAND 50X70, 5512200, 431100, 113-2, m. Band FOLIA, SONST, 10615058
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,89*
8 Tage
305
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,90*
Lager 639
40
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 7,39*
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 4,82678*
€ 7,96678*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6902
ab € 1,01*
Sonstiges
Folia
6905
ab € 1,29*
Sonstiges
Folia
6911
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.