Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, A4, 100 Stück FELLOWES 5307407


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, A4, 100 Stück FELLOWES 5307407
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, A4, 100 Stück FELLOWES 5307407
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, A4, 100 Stück FELLOWES 5307407
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, A4, 100 Stück FELLOWES 5307407
Artikel-Nr.:
     639-627143
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5307407
EAN/GTIN:
     0077511530746
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Capture 125 Mikron. Oberfläche: glänzend. Material: Polyester. Folienstärke: 125 Micron. Glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz. Verwendung für Format A4. Packungsinhalt: 100 St./Packung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite:
220
Dicke der Folie:
125
Höhe:
308
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, fellowes laminierfolie 125 my glänzend, folientasche, folientasche 125 micron, Fotolaminiergeräte, -hüllen, Hüllen für Laminiergeräte, Laminiergeräte, -zubehör, Photolaminiergeräte, -zubehör, Schweißfolien, Zubehör für Laminiergeräte, Folientaschen für Laminiergeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
866
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,36*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,60*
€ 14,36*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,06*
€ 15,42*
10 Tage
144
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 15,76*
Lager 639
41
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,28*
€ 23,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5440101
ab € 12,86*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,66*
Ähnlich
GBC
3200723
ab € 13,19*
Ähnlich
Soennecken
126661800
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.