Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 190g/m², 100 Stück, chamois 9521108190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, 190g/m², 100 Stück, chamois 9521108190
Trennblatt, A4, 190g/m², 100 Stück, chamois 9521108190
Trennblatt, A4, 190g/m², 100 Stück, chamois 9521108190
Trennblatt, A4, 190g/m², 100 Stück, chamois 9521108190
Trennblatt, A4, 190g/m², 100 Stück, chamois 9521108190
Artikel-Nr.:
     639-647007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9521108190
EAN/GTIN:
     4018924921918
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 hellchamois
trennblatt a4
Aus 190 g/qm Kraftkarton (RC) Die Register-Taben können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Linienaufdruck. Maße: 240 x 300 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
190
Höhe:
300
Lochung:
Eurolochung
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trennblätter, -streifen, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Ordnertrennblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,51*
1 Tag
452
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 5,54*
10 Tage
458
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,97*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 6,08*
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.