Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe , A5, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20786-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmappe , A5, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20786-11
Ringmappe , A5, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20786-11
Ringmappe , A5, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20786-11
Ringmappe , A5, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20786-11
Artikel-Nr.:
     639-709273
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20786-11
EAN/GTIN:
     4009212063359
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. Pur. für Dokumente im Format A5. natur. Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit recycelbarem Kraftpapier überzogen. mit praktischer 2-Ring-Mechanik zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen. mit dezenter schwarzer Prägung einer Libelle.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
195
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
natur
Farbe []:
natur
Höhe:
225
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a5 grau 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ringmappe, Pagna, PUR, Natur, A5, 2-Ring, 25mm Ringdurchmesser, 20786-11, 20786, 38mm Rückenbreite, Recyclingkarton mit Kraftpapierüberzug, Libelle, hellbraun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,99*
1
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,86*
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,88*
Lager 639
13
1
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 4,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.