| |
|
| Artikel-Nr.: 639-713078 Herst.-Nr.: 1441 300 EAN/GTIN: 4000225031496 |
| |
|
| | |
| Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4 Größe 230 x 320 x 30 mm, Karton glanzkaschiert, passend für Zeichenblöcke, 3 feste Innenklappen, mit Klettverschluss, mehrfach gerillter Rücken, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Klettverschlußmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, dokumentenmappe a4 karton sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 3443258007, 10501052, HEFTBOX A4, VEL1441300, 1441300, FUN, SAMMELBOX, VELOCOLOR, HEFTEX A4, HEFTEBOX A4, 105277, 5486441399, H'BOX A4/UNI SO, 1804383, HEFTBOX VELOFLEX, VELOCOLOR HEFTBOX, 662430, 7166, 16633746, A4, SONST, 10713078 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,67* | € 3,93* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,34* | € 4,17* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 2,7725* | € 4,1975* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,62* | € 4,55* | | | | | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,24167* | € 4,7275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|