Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Velocolor, A4, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713078
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1441 300
EAN/GTIN:
     4000225031496
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4 Größe 230 x 320 x 30 mm, Karton glanzkaschiert, passend für Zeichenblöcke, 3 feste Innenklappen, mit Klettverschluss, mehrfach gerillter Rücken, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Klettverschluss
Breite:
230 mm
Höhe:
320 mm
Tiele:
30 mm
Material:
Karton glanzkaschiert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
12
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 3,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,17*
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 2,7725*
€ 4,1975*
Lager 690
29
1
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,55*
12
€ 4,95*
ab € 3,24167*
€ 4,7275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.