Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnismappe inkl. 12 Hüllen, A4, Metallium blau ROTH 88566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeugnismappe inkl. 12 Hüllen, A4, Metallium blau ROTH 88566
Zeugnismappe inkl. 12 Hüllen, A4, Metallium blau ROTH 88566
Zeugnismappe inkl. 12 Hüllen, A4, Metallium blau ROTH 88566
Artikel-Nr.:
     639-715273001
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     88566
EAN/GTIN:
     4028279885667
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Zeugnisse perfekt verpackt. Die neue stylische Zeugnismappe im Buchleineinband hat einen trendigen Metalliceffekt und ist mit Buchschrauben versehen, sodass die Mappe auf 24 Hüllen / 48 Seiten erweiterbar ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
12
Breite:
240
Farbe:
blau
Höhe:
315
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Werkstoff:
Leineneinband
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Noten-Mappe, Notenmappe, Urkunden-Mappe, Urkundenmappe, Zeugnismappe, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, zeugnismappe blau, inkl., 12, Hüllen, A4, Metallium, blau, ROTH, 88566
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 16,96*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 11,37*
€ 16,97*
Lager 639
18
€ 4,99*
ab € 13,76*
€ 19,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roth
80698
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.