Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnismappe Basic blau 31,5x23cm ROTH 88572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeugnismappe Basic blau 31,5x23cm ROTH 88572
Zeugnismappe Basic blau 31,5x23cm ROTH 88572
Zeugnismappe Basic blau 31,5x23cm ROTH 88572
Artikel-Nr.:
     639-715274001
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     88572
EAN/GTIN:
     4028279885728
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch PP A4 20 Hüllen 'Zeugnisse' basic · 20 festintegrierte Präsentationshüllen zur Aufbewahrung von bis zu 40 Zeugnissen · mit Aufdruck "Zeugnisse" in Silberprägung · Werkstoff: PP · Verwendung für Papierformate: A4 · Größe (B x H): 240 x 310 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Breite:
240
Farbe:
blau
Höhe:
310
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,91*
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 6,82*
Lager 639
221
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 7,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roth
88566
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.