Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskarten
>
Artikel
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert FRANKEN UMZS111999
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-750109
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZS111999
EAN/GTIN:
4016946189408
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
FRANKEN Moderationskarte Oval. Selbstklebend. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Breite:
190
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
110
... >
Büromaterial
>
Präsentieren, Moderieren
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Moderations-Karten
,
Moderationskarten
,
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Recycling-Etiketten
,
franken moderationskarte oval sortiert
,
kommunikations karten
,
kommunikationskarte oval
,
Jahresübersicht
,
Moderations-Zubehör
,
Moderationstafel-Zubehör
,
Moderationswandzubehör
,
Moderationswände-Zubehör
,
Moderationszubehör
,
Selbstklebend
,
Stellwand-Zubehör
,
Stellwände-Zubehör
,
blauer engel
,
Seminarraumausstattungen
,
Zubehör für Moderatorentafeln
,
Moderationskarten, -zubehör
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 19,84*
Lager 94QG7
2 Tage
52
1
€ 2,90*
ab € 14,25*
€ 19,86*
Lager 467
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 15,62*
€ 21,76*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 15,83*
€ 22,56*
Lager 639
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 23,65*
€ 31,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,07884* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken UMZS 10 99 selbstklebendes Etikett Mehrfarbig
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,12*
Sonstiges
Franken UMZS 1020 99 selbstklebendes Etikett Mehrfarbig
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,92*
Sonstiges
Franken UMZS 14 99 Tafelzubehör Moderation card
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,27*
Sonstiges
Franken UMZS 20 99 Klebezettel andere Gemischte Farben 300 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,84*
Sonstiges
Moderationskarte Reckteck, selbstklebend FRANKEN MKS2399, besondere Form Rechteck, sortiert, PG=300ST
Franken
MKS2399
ab € 40,51*
Sonstiges
Moderationskarte Reckteck, selbstklebend, besondere Form Rechteck, Breite 149mm
Franken
MKS2199
ab € 9,63*
Sonstiges
Moderationskarte Reckteck, selbstklebend, besondere Form Rechteck, Breite 200mm
Franken
MKS2299
ab € 19,33*
Sonstiges
Moderationskarte Rhombus, selbstklebend, Farbe sortiert: weiß, gelb, orange,
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,31*
Sonstiges
Moderationskarte Wabe, selbstklebend FRANKEN UMZS 1719 99, 190mm breit, 165mm hoch, PG=300ST
Franken
UMZS 1719 99
ab € 18,99*
Sonstiges
Soennecken Reissnagel 1083 9,5mm weiß 100 St./Pack.
Soennecken
1083
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen