Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Franken UMZS 1020 99 selbstklebendes Etikett Mehrfarbig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-31732007
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZS 1020 99
EAN/GTIN:
4016946189415
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Selbstklebende Moderationskarte Rechteck.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
765 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
205 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Moderations-Karten
,
Moderationskarten
,
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Recycling-Etiketten
,
wiederablösbare Etiketten
,
franken moderations-karte rechteck
,
kommunikations karten
,
kommunikationskarten rechteckig
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,89*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Blätter (ab € 0,0365* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken UMZS 10 99 selbstklebendes Etikett Mehrfarbig
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Ähnlich
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Franken
MTF801303
ab € 248,17*
Ähnlich
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Franken
MTF801312
ab € 246,96*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Franken
MT800303
ab € 261,88*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Franken
MT800312
ab € 260,88*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Franken
MT8007
ab € 260,91*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,blau
Franken
MT880303
ab € 315,08*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Franken
MT880312
ab € 315,35*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Franken
MT8804
ab € 315,91*
Ähnlich
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Franken
MT8004
ab € 288,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen