Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762694 Herst.-Nr.: 568/20-0211 EAN/GTIN: 4006381561112 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: lila, karmin, gelb, türkisblau, mittelgrau, schwarz. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 20 Stiften. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | variabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo filzstifte 20er, fasermaler kalligraphie, brushpen set, Aquarell, Aquarell-Technik, Brush pens, Brush-Lettering, Brushlettering, Bullet Journalling, CE-Kennzeichen, CE-zertifiziert, Color-Blending, Colorblending, Comic, DIY, Hand-Lettering, Handlettering, Kalligrafie, Manga, Neon-Farben, Neonfarben, Pen 68 Familie, Pen 68 brush, Pinsel-Filzstift, Pinselspitze, Premium-Filzstift, STABILO, ausmalen, brush pen, colorful, do-it-yourself, einrahmen, flexible Spitze, hervorheben, kreativ, malen, schattieren, unterstreichen, Calligraphy, Pen 68 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 16,56* | € 22,10* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 17,04* | € 22,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,57* | € 28,36* | | | | Lager 639 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 25,32* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|