Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762694 Herst.-Nr.: 568/20-0211 EAN/GTIN: 4006381561112 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: lila, karmin, gelb, türkisblau, mittelgrau, schwarz. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 20 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 19 Farben sortiert | Strichstärke: | variabel | Ausführung: | Pinselspitze | Spitze austauschbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | Besonderheit: | Nass aquarellierbar und mischbar | Verpackung: | Kunststoff-Klappbox für die gezielte Entnahme einzelner Farben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo filzstifte 20er, fasermaler kalligraphie, brushpen set |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 16,65* | € 22,29* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 16,93* | € 22,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,60* | € 28,52* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 25,20* | € 33,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|