Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notariatsgarn, 100g, grün/weiß WIHEDÜ 254.546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notariatsgarn, 100g, grün/weiß WIHEDÜ 254.546
Notariatsgarn, 100g, grün/weiß WIHEDÜ 254.546
Notariatsgarn, 100g, grün/weiß WIHEDÜ 254.546
Artikel-Nr.:
     639-771025
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     254.546
EAN/GTIN:
     4066300255461
Suchbegriffe:
Aktenschnur
Notargarn
Notariatsgarn
Siegelgarn
Die Serie Notariatsgarn bietet eine hohe Qualität und besticht durch ihre strapazierfähigen Eigenschaften. Es eignet sich besonders gut für Notariate, da es den speziellen Anforderungen dieser Branche gerecht wird. Es besteht aus Baumwolle. Mit einer Länge von ca. 360m ist dieses Garn ideal für verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Urkunden-Heftgarn, wihedü notariatsgarn, urkunden heftgarn, AKTENGARN, 10561548, AKTENFADEN, Packschnüre, Paketschnüre, Sisalkordeln, Bindfäden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
€ 8,60*
ab € 7,83*
€ 13,01*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 11,95*
€ 17,66*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,09*
€ 19,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
254.541
ab € 7,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.548
ab € 7,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.547
ab € 7,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.545
ab € 7,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.542
ab € 7,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.544
ab € 7,78*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.543
ab € 7,77*
Ähnlich
Heckmann
254.531
ab € 0,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
254538
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254536
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254535
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254532
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254533
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254537
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.