Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Sicherheitsetiketten
>
Notargarn
>
Artikel
WIHEDÜ Notariatsgarn, blau-weiß-rot, NGK 10g b/w/r
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-254538
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
254538
EAN/GTIN:
4066300255386
Suchbegriffe:
Aktenschnur
Notargarn
Notariatsgarn
Siegelgarn
WIHEDÜ - Notariatsgarn blau-weiß-rot, Länge: ca. 36m, 10g
Weitere Informationen:
Länge:
36 m
Gewicht:
10 g
Farbe:
blau-weiß-rot
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Leinen/Ng/Wg
Weitere Suchbegriffe:
Urkunden-Heftgarn
,
wihedü notariatsgarn
,
urkunden heftgarn
,
Notariatsschnur
,
Notariatsfaden
,
Aktenfaden
,
Urkundengarn
,
Urkundenfaden
,
Urkundenschnur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,92*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, blau/weiß WIHEDÜ 254.541
Willy Heckmann
254.541
ab € 7,81*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, blau/weiß/gelb WIHEDÜ 254.548
Willy Heckmann
254.548
ab € 7,80*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, blau/weiß/rot WIHEDÜ 254.547
Willy Heckmann
254.547
ab € 7,80*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, grün/weiß WIHEDÜ 254.546
Willy Heckmann
254.546
ab € 7,83*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, grün/weiß/rot WIHEDÜ 254.545
Willy Heckmann
254.545
ab € 7,81*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, rot/weiß WIHEDÜ 254.542
Willy Heckmann
254.542
ab € 7,81*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, schwarz/gelb WIHEDÜ 254.544
Willy Heckmann
254.544
ab € 7,78*
Ähnlich
Notariatsgarn, 100g, schwarz/rot/gold WIHEDÜ 254.543
Willy Heckmann
254.543
ab € 7,77*
Ähnlich
Notariatsgarn/Aktenzwirn Heckmann 254.531, Konfektionsart Knäuel, 36m lang, 10g, weiß/blau
Heckmann
254.531
ab € 0,91*
Ähnlich
WIHEDÜ Notariatsgarn, blau-weiß-gelb, NGK 10g b/w/g
Willy Heckmann
254539
ab € 0,92*
Ähnlich
WIHEDÜ Notariatsgarn, grün-weiß, NGK 10g gr/w
Willy Heckmann
254536
ab € 0,92*
Ähnlich
WIHEDÜ Notariatsgarn, grün-weiss-rot, NGK 10g gr/w/r
Willy Heckmann
254535
ab € 0,92*
Ähnlich
WIHEDÜ Notariatsgarn, rot-weiß, NGK 10g r/w
Willy Heckmann
254532
ab € 0,92*
Ähnlich
WIHEDÜ Notariatsgarn, schw-rot-gold, NGK 10g s/r/g
Willy Heckmann
254533
ab € 0,92*
Ähnlich
WIHEDÜ Notariatsgarn, schwarz-gelb, NGK 10g s/g
Willy Heckmann
254537
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen