Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Mappe Flex inkl. 3 Notizhefte, A5, schwarz CONCEPTUM CF133
Artikel-Nr.:
     639-773596
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF133
EAN/GTIN:
     4004360807053
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A5 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Set bestehend aus dem Cover aus feinnarbigem, strapazierfähigem Kunstleder mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik sowie drei passenden Inlays: ein liniertes Notizheft, ein Heft To-do-Liste und ein Heft Besprechungsnotizen, jeweils mit edlem chamoisfarbenem Papier. Damit sind Sie für Meetings perfekt gerüstet. Das Cover ist an den Innenseiten mit Einsteckfächern aus weichem Mikrofaser für zusätzlichen Stauraum ausgestattet sowie mit Gummibandverschluss und Stifteschlaufe. Die Produktmaße des Covers betragen 185x230x30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Metallschiene
Ausführung der Lineatur:
liniert
Breite:
185
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
230
Papierformat:
A5
Tiefe:
30
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 38,37*
€ 51,95*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 38,66*
€ 52,19*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 39,42*
€ 53,12*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 43,06*
€ 57,86*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 44,09*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF300
ab € 5,75*
Zubehör
Sigel
CF222
ab € 8,32*
Zubehör
Sigel
CF220
ab € 8,37*
Zubehör
Sigel
CF200
ab € 8,30*
Zubehör
Sigel
CF202
ab € 8,31*
Zubehör
Sigel
CF304
ab € 5,79*
Zubehör
Sigel
CF302
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.