Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Organiser Conceptum flex Set A5 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business Organiser Conceptum flex Set A5 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte
Business Organiser Conceptum flex Set A5 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte
Business Organiser Conceptum flex Set A5 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte
Business Organiser Conceptum flex Set A5 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte
Business Organiser Conceptum flex Set A5 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte
Artikel-Nr.:
     467-#SIGECF133
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF133
EAN/GTIN:
     4004360807053
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Business Notiersystem Conceptum flex, A5, Set: schwarzes Cover (hochwertiges Kunstleder mit dezenter Rillenprägung, weiche Haptik) und drei passende Einlage-Hefte (Notizheft, liniert, To-do-Liste, Besprechungsnotizen)
  • Cover mit schwarzer Metallschiene für individuelle Bestückung: bis zu drei verschiedene Inlays können einfach eingeschoben werden
  • Weitere Features: Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, Cover-Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
  • Nachhaltig & immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse anpassbar: der optimale Begleiter für den Business-Alltag
  • Viele weitere verschiedene Inlay-Artikel wie z. B. Notizhefte oder Folienhüllen im Sigel Sortiment erhältlich
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
185 mm
Bruttogewicht:
0.8000 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A5
Höhe:
230 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunstleder
Material der Klemme:
Metall
Mechaniktyp:
Steckmechanik
Motiv:
Conceptum
Produktbreite:
185 cm
Produkthöhe:
230 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Tiefe:
30 mm
Verschluss:
Gummizug
GPSR:
Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 38,73*
€ 52,12*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 39,38*
€ 53,10*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 43,24*
€ 57,87*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 49,42*
€ 67,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF301
ab € 4,96*
Zubehör
Sigel
CF223
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
CF227
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
CF221
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
CF205
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
CF201
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
CF203
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
CF225
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
CF305
ab € 5,08*
Zubehör
Sigel
CF303
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.