Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Paketwaage MAULcargo, 120kg MAUL 17992 09
Artikel-Nr.:
     639-775189
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     17992 09
EAN/GTIN:
     4002390042406
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage MAULcargo. Werkstoff: Gehäuse Metall, Teller Edelstahl. Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off,Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Wiegebereich / -genauigkeit: 120kg / Teilung 50g. Mindestlast 150g. Tellergröße (Ø) oder (B x L): x 270 mm x 270 mm. Größe Waage (B x T x H): 180 mm x 90 mm x 38 mm. Energieversorgung:. Anschlusswert: k. A. W. Art der Hilfsenergie: Batterie inklusive.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
true
Benennung der Batterie:
9V Blockbatterie
Breite:
180
Farbe:
silber
Höhe:
38
Tiefe:
90
Tragfähigkeit der Waage:
120
Werkstoff:
Gehäuse Metall, Teller Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
50
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Waage, Bürowaage, Abwiegewaage, abwiegen, Gewichtsmessung, Waageschale, Versandwaage, Briefwaage, bilance pesapacchi, Paketwaagen, Waagen, Briefwaagen, waage, briefwaage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 103,30*
€ 124,37*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 113,98*
€ 135,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 144,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 149,54*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 157,38*
€ 186,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 157,38* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.