Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osterserviette cm 3lag BY NATURE 1204-23309


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osterserviette cm 3lag BY NATURE 1204-23309
Osterserviette cm 3lag BY NATURE 1204-23309
Artikel-Nr.:
     639-778915002
Hersteller:
     BY NATURE
Herst.-Nr.:
     1204-23309
EAN/GTIN:
     4014995722492
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Oster-Cocktailservietten
Oster-Motivservietten
Osterservietten
Inhalt: 20 Stück, 100% recyceltes Material, Farben auf Wasserbasis, in plastikfreier Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
natur
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Papierserviette, Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 3 lagig, papierserviette, Osterserviette, cm, 3lag, BY, NATURE, 1204-23309
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 3,15*
2 Tage
31
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 4,27*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.