| |
|
| Artikel-Nr.: 690-778915002 Herst.-Nr.: 1204-23309 EAN/GTIN: 4014995722492 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 20 Stück, 100% recyceltes Material, Farben auf Wasserbasis, in plastikfreier Verpackung Weitere Informationen: | | Kollektion: | Ostern | Größe: | 33 x 33 cm | Ausführung: | 3-lagig | Packungsinhalt: | 20 Stück | Material: | 100% recyceltes Material, Farben auf Wasserbasis, in plastikfreier Verpackung | Beschreibung der Besonderheiten: | in plastikfreier Verpackung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,76* | € 3,15* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,43* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|