Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593
Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593
Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593
Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593
Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593
Korrekturroller, 5mmx8m, transparent Q-CONNECT KF01593
Artikel-Nr.:
     639-850018
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01593
EAN/GTIN:
     5705831105188
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller stanger
Einweg, nicht nachfüllbar. weiß deckend. Sofort beschreibbar, seitliches korrigieren. Seitliche Bandführung, Rückseite teilweise aus Reishülsen. Reißfestes PET-Korrekturband aus recyceltem Kunststoff. Lösungsmittelfrei. Material: Gehäuse aus 15% Recycled Plastik. Verpackung aus 100% recyceltem Karton. Dimension: 5mm x8mm. Gehäuse transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
18
Breite des Bandes:
5
Farbe:
transparent
Höhe:
68
Länge des Bandes:
8
Länge des Bandes [m]:
8
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 8m, KORREKTURROLLER CONN, CONKF01593, KF01593, CONNECT KORREKTURROLLER, 01593, KORREKTUR NEUTRAL, KORR CONNECT, 101599, CONNECT-K'ROLLE, 5748001593, 44412670, 1100701, CON KF01593, KORREKTURROLLER CONNECT, 18-2, KF 01593, 053163, AKTION, ANGEBOT, SEPTEMBER, Korrekturmittel, Korrekturroller, -stifte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,59*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,85*
1 Tag
29209
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 2,03*
10 Tage
29323
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,06*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-YT4
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.