Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller, 5mmx8m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850018
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01593
EAN/GTIN:
     5705831015937
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller stanger
Einweg, nicht nachfüllbar. weiß deckend. Sofort beschreibbar, seitliches korrigieren. Seitliche Bandführung, Rückseite teilweise aus Reishülsen. Reißfestes PET-Korrekturband aus recyceltem Kunststoff. Lösungsmittelfrei. Material: Gehäuse aus 15% Recycled Plastik. Verpackung aus 100% recyceltem Karton. Dimension: 5mm x8mm. Gehäuse transparent.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,0 mm
Länge des Bandes:
8 m
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 8m, Korrekturmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,59*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,85*
Lager 690
29209
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 2,03*
10 Tage
29323
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,06*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-YT4
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.