Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent rot Q-CONNECT KF02143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent rot Q-CONNECT KF02143
Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent rot Q-CONNECT KF02143
Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent rot Q-CONNECT KF02143
Artikel-Nr.:
     639-850099215
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02143
EAN/GTIN:
     5705831021433
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbücher mit 20 eingeschweißten Hüllen, oben offen. PP transluzent, 250 mym. Für DIN A4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Breite:
227
Breite des Rückens:
85
Farbe:
rot
Höhe:
208
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
mit Hülle erweiterbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 44413031, CONKF02143, SICHTBUCH, SICHTHÜLLENBUCH, Sichtbücher, Sichtmappen, Präsentationsalben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
746
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,45*
10 Tage
746
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,49*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 3,10*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.