| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850099215 Herst.-Nr.: KF02143 EAN/GTIN: 5705831021433 |
| |
|
| | |
| Sichtbücher mit 20 eingeschweißten Hüllen, oben offen. PP transluzent, 250 mym. Für DIN A4. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | rot | Anzahl der Hüllen: | 20 | Material: | Polypropylen (PP) | Stärke: | 250 mym |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Präsentationsalben, Sichtbücher, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,30* | € 2,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 2,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,69* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|