Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Trennblatt, A4, 100 Stück, weiß Q-CONNECT KF02785
Artikel-Nr.:
     639-850129000
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02785
EAN/GTIN:
     5706002027858
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4
trennblatt
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Farbe:
weiß
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
230
Höhe:
300
Lochung:
Eurolochung
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Manilakarton
Weitere Suchbegriffe: CONKF02785, KF02785, TRENNBLAETTER, CONNECT, TRENNBLÄTTER WEKRE GMBH, CON KF02785, 44412937, 444412937, CONNECT TRENNBLATT A4 WS, 0532785, Trennblätter, -streifen, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Ordnertrennblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 7,44*
11 Tage
137
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 7,52*
Lager 639
134
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 8,05*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 5,66*
€ 8,98*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.