Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Trennblatt, A4, 100 Stück, hellblau Q-CONNECT KF02786
Artikel-Nr.:
     639-850129001
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02786
EAN/GTIN:
     5706002027865
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Farbe:
blau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
230
Höhe:
300
Lochung:
Eurolochung
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Manilakarton
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, CONKF02786, KF02786, CONNECT, TRENNBLÄTTER, TRENNBLÄTTER WEKRE GMBH, CON KF02786, 44412938, CONNECT TRENNBLATT A4 BL, 444412938, 0532786, Trennblätter, -streifen, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Ordnertrennblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
264
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 7,45*
10 Tage
264
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 7,53*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 8,06*
€ 4,16*
ab € 5,65*
€ 9,00*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.