Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Trend, Ø80mm, rot DURABLE 1701235080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher Trend, Ø80mm, rot DURABLE 1701235080
Stifteköcher Trend, Ø80mm, rot DURABLE 1701235080
Stifteköcher Trend, Ø80mm, rot DURABLE 1701235080
Stifteköcher Trend, Ø80mm, rot DURABLE 1701235080
Artikel-Nr.:
     639-897333015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701235080
EAN/GTIN:
     7318081235086
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stifteköcher TREND. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Polystyrol. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 80 x 102 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
80
Farbe:
rot
Höhe:
102
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,85*
1
€ 6,78*
ab € 1,64*
€ 3,00*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,60*
Lager 639
3
1
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 4,33*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
775906
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
775910
ab € 1,77*
Ähnlich
Durable
775901
ab € 1,77*
Ähnlich
Durable
772201
ab € 2,96*
Ähnlich
Durable
772023
ab € 6,61*
Ähnlich
Durable
772001
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
1701235040
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235020
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235060
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235540
ab € 1,47*
Ähnlich
Durable
1701235992
ab € 1,48*
Ähnlich
Durable
1701235017
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235003
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
1701235400
ab € 1,55*
Ähnlich
Durable
1701235010
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.