Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösen Regur, 250 Stück, messing DR. GOLD RÖ-5,2


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ösen Regur, 250 Stück, messing DR. GOLD RÖ-5,2
Ösen Regur, 250 Stück, messing DR. GOLD RÖ-5,2
Ösen Regur, 250 Stück, messing DR. GOLD RÖ-5,2
Ösen Regur, 250 Stück, messing DR. GOLD RÖ-5,2
Artikel-Nr.:
     639-902455
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     RÖ-5,2
EAN/GTIN:
     4001973015226
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange regur
ösen ösenzange
Durchmesser: 4 mm. Länge: 5,2 mm. Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²). Material der Klammern: Messing. 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
messing
Weitere Suchbegriffe: Öszangen und Zubehör, Ösen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,77*
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 4,90*
3 Tage
27
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 4,99*
10 Tage
12
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,63*
Lager 639
27
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 6,45*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,45*
€ 7,68
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Dose
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,01664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
REGUR EP30
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.