Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 32mm, Metall, 100 Stück, verkupfert DURABLE 1208 24


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Büroklammer, 32mm, Metall, 100 Stück, verkupfert DURABLE 1208 24
Büroklammer, 32mm, Metall, 100 Stück, verkupfert DURABLE 1208 24
Büroklammer, 32mm, Metall, 100 Stück, verkupfert DURABLE 1208 24
Büroklammer, 32mm, Metall, 100 Stück, verkupfert DURABLE 1208 24
Artikel-Nr.:
     639-902610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1208 24
EAN/GTIN:
     4016563300217
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Metall. Länge: 32 mm. Farbe: verkupfert. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
verkupfert
Länge:
32
Länge [in mm]:
32
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern durable 32mm verkupfert, akten klammer, durable aktenklammern, Büroklammer zu 100DURABLE 1208 24 32mmBüroklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,46*
€ 0,91*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,98*
Lager 639
80
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 1,06*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,11*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,39*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,46*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,94*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.