Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbox Edelstahl Silver Girls SCHNEIDERS 49992-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotbox Edelstahl Silver Girls SCHNEIDERS 49992-202
Brotbox Edelstahl Silver Girls SCHNEIDERS 49992-202
Artikel-Nr.:
     639-932276202
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     49992-202
EAN/GTIN:
     9002638233998
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Edelstahl Brotbox, 800ml, 16,5x11,5x6cm, 266g.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe:
60
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Breadbox, Brot-Kasten, Brot-Topf, Brotkasten, Brottopf, brotdose 800ml, brot dose, brotdose silber, Brotbox, Edelstahl, Silver, Girls, SCHNEIDERS, 49992-202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 20,12*
€ 28,47*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 20,66*
€ 29,29*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.