Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbox Edelstahl Silver Girls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932276202
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     49992-202
EAN/GTIN:
     9002638233998
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Edelstahl Brotbox, 800ml, 16,5x11,5x6cm, 266g.
Weitere Informationen:
Serie:
Silver
Farbe:
silber
Volumen:
800 ml
Größe (B x H x T):
16,5 x 6 x 11,5 cm
Material:
Edelstahl / recyceltem Kunststoff
spülmaschinengeeignet:
ja
Gewicht:
270 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 20,21*
€ 28,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 20,70*
€ 28,81*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.