Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Blue Home Starter Kit 31455


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-137328175
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31455001
EAN/GTIN:
     4005176454134
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Grohe Blue Home Starter Kit 31455 Bluetooth/WIFI C-Auslauf chrom GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit GROHE Blue Home Einhand- Spültischbatterie mit Filterfunktion Einlochmontage, C-Auslauf Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten still, medium, sprudelnd GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150 Grad getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser flexible Anschlussschläuche GROHE Blue Home Kühler liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde 180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz Schutzart IP 21, CE-Zeichen benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung bei Wasserhärte unter 9 Grad dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen GROHE Blue 425 g CO2-Flasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.310,11*
€ 1.458,76*
Lager 63VSM
3
Frei Haus
ab € 1.327,11*
€ 1.486,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,57*
€ 1.571,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,74*
€ 1.578,38*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.374,58*
€ 1.578,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,84*
€ 1.769,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,71*
€ 1.748,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,24*
€ 1.675,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,60*
€ 1.631,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,11*
€ 1.579,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31454001
ab € 1.347,12*
Ähnlich
Grohe
31455DC1
ab € 1.551,34*
Ähnlich
Grohe
31456001
ab € 1.347,59*
Ähnlich
Grohe
31539000
ab € 1.566,54*
Ähnlich
Grohe
31541000
ab € 1.517,55*
Ähnlich
Grohe
31541DC0
ab € 1.791,56*
Ähnlich
Grohe
31543000
ab € 1.558,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.