Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS WT-Armatur CERAPLUS 2, Grande


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-138835175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC099AA
EAN/GTIN:
     3800861059554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS WT-Armatur CERAPLUS 2, Grande m.Ablgarn., Ausld. 123mm, chrom Einhebel Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 123 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 103 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (Easy Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 Liter/Minuten Durchflusskonstanthalter. D: 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 8,4 Liter Ausladung: 123 mm Gesamte Ausladung: 172 mm Gesamte Höhe: 208 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC099AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,12*
€ 151,43*
€ 5,95*
ab € 125,47*
€ 152,81*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 126,57*
€ 154,26*
Lager 63VSM
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 126,66*
€ 154,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,78*
€ 166,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC095AA
ab € 112,17*
Ähnlich
Ideal Standard
BC096AA
ab € 107,26*
Ähnlich
Ideal Standard
BC098AA
ab € 97,38*
Ähnlich
Ideal Standard
BC100AA
ab € 110,16*
Ähnlich
Ideal Standard
BC104AA
ab € 121,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC105AA
ab € 132,69*
Ähnlich
Ideal Standard
BC106AA
ab € 128,56*
Ähnlich
Ideal Standard
BC101AA
ab € 136,20*
Ähnlich
Ideal Standard
BC102AA
ab € 131,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.