| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-666389000 Herst.-Nr.: 0035FUPK EAN/GTIN: 3308815076102 |
| | |
|
| | |
| SFA SANIWALL Pro UPkurz,Hebeanl.+Montage rahmen+magnet.Fliesenhalter.(Schienen) Der neue Saniwall Pro UP (Ausführung für geflieste Wände) zur Fixierung in Schienensystemen + Leichtbauwänden hat 2 Wartungszugänge oben,für schnellen Eingriff auf techn. relevante Bauteile, keine Demontage oder Entleeren nötig. Die Fäkalienhebeanlage Saniwall Pro UP vereint Grohe Spülkasten und Bedienungs- paneel, Hebeanlage und Montagesystem in einem u. sorgt damit f. vereinfachte u. schnellste Montage. An SaniWall Pro UP wird ein wandhängendes WC angeschlossen. Dabei entsorgt die integri. Hebeanlage nicht nur das Abwasser der Toilette sondern, bei Bedarf, auch das von Waschbecken, Dusche und Bidet. Abwässer gelangen vollautomatisch durch die DN 25-32 Steigleitung innerhalb weniger Sekunden in das nächstliegende Fallrohr. Das Abwasser kann bis zu 5 m hoch bzw. 100 m weit zur Kanalisation gefördert werden. Die zulässige Wassertemperatur darf maximal 35 Grad C betragen. Die Leistung liegt bei 400 Watt. Mit integrierter Rückschlagklappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, klosett |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 891,53* | € 941,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 884,69* | € 959,7031* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,04* | € 963,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,61* | € 967,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 945,16* | € 991,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|