| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-906592000 Herst.-Nr.: 088U1050 EAN/GTIN: 5702425147777 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Danfoss Unterputzraumthermostat Icon 24V mit LED-Display-Version, Unterputz Danfoss Icon Raumthermostat 24 V Unterputz Danfoss Raumthermostat kabelgebunden, Anschluss 2-adrig, Powerline Communication (PLC), nur in Verbindung mit dem Danfoss Icon Hauptregler 24 V, Unterputz-Montage. LED Display, Touchscreen Bedienober- fläche, Display schaltet im Ruhezustand ab. Raumthermostat kann durch Einsatz von Powerline Communication (PLC) in sternförmiger- oder serieller Topologie mit dem Icon Hauptregler 24 V verbunden werden. Temperaturbegrenzung, Heizsystem wählbar, Umschaltung auf Kühlfunktion in Verbindung mit Erweiterungsmodul, Eingang für Boden-Sensor. Mit Boden- sensor ist zusätzlich die ist die Regelung der Bodentemperatur sowie die Steuerung von Fußbodenheizung und Heizkörper in einem Raum möglich. UV-lichtbeständiger Kunststoff, Unterputz- version mit Rahmen-Programmen vieler Hersteller kompatibel, weiter Informationen auf der Webseite icon.danfoss.com Regelbereich: 5 - 35 Grad C Spannungsversorgung: 24 V (PLC) Bodensensor (opt.): NTC 47 kOhm, IP 68 Schutzart: IP 21 Farbe: RAL 9010 Fabrikat: Danfoss Typ: Icon Raumthermostat 24 V Unterputz Bestell-Nr.: 088U1050 Zubehör: Bodensensor NTC 47 kOhm, IP 68, 3 m Bestell-Nr.: 088U1110 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 67,32* | € 86,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 67,41* | € 86,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 67,74* | € 86,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 68,87* | € 87,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 74,13* | € 93,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|