Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SHIELDskin™ XTREME Bright Latex 300 DI+, ISO5, Größe XS/6, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630131
Hersteller:
     SHIELD Scientific
Herst.-Nr.:
     69 5651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh SHIELDskin™ XTREME Bright Latex 300 DI+, ISO5, Größe XS/6, 100/VE

Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME Bright Latex 300 DI+, ISO 5, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken, gemäß ISO 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5 gemäß EN 374-2:2019 Level 2, ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B KPT und gemäß EN 16523-1:2015+A1:2018, beihändig tragbar, Rollrand, texturiert, Farbe: naturfarben, Material: puderfreies Naturlatex, Länge: ca. 300 mm, Größe: XS/6, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,49*
€ 35,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 5654
ab € 21,55*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 5653
ab € 21,68*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 5652
ab € 21,61*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 5655
ab € 21,59*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 5656
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.