Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Tafelwischer
>
Artikel
Reinraum-Tuch TX609, ISO 5, Polyester/Zellulose, 23x23cm, 300 Tücher/VE
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-670609
Hersteller:
Texwipe
Herst.-Nr.:
TX609
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Reinraum-Tuch TX609, ISO 5, Polyester/Zellulose, 23x23cm, 300 Tücher/VE
Reinraum-Tuch TX609, Reinraumklasse ISO 5 GMP B/D, ideal zur Aufnahme von wässrigen Verschüttungen, Material: Polyester-Zellulosevlies (51% Zellulose, 49% Polyester), Maße: 23 x 23 cm, 1 Verpackungseinheit = 300 Stück
... >
Reinraum
>
trockene Tücher
>
Tücher Polyester/Zellulose
Weitere Suchbegriffe:
Tafellöscher
,
Tafelwischer
,
Whiteboard-Löscher
,
Whiteboardlöscher
,
reinraumtücher texwipe
,
reinigungstücher reinraum
,
Reinraum
,
Putztuch
,
Wischtuch
,
Reinigungstuch
,
ISO 5
,
GMP BD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,39*
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,13464* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinraum-Tuch TX604, ISO 5, Polyester/Zellulose, 10x10cm, 4x300 Tücher/VE
Texwipe
TX604
ab € 68,07*
Sonstiges
Reinraum-Tuch TX612, ISO 5, Polyester/Zellulose, 30x30cm, 150 Tücher/VE
Texwipe
TX612
ab € 44,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen