Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller® Faserstripper FO 103-T-250-J Tri-Hole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-39901.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39901.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Miller® Absetzzange zum Entfernen des Primär Coatings (250 µm auf 125 µm), Sekundär Coatings (900 µm auf 250 µm) sowie des 2-3 mm Außenmantels Länge: 137 mm Gewicht: 71 g
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
0.125 mm | 3 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.004 mm² | 2.25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Auswechselbare Messer:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 85,74*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 68,64*
€ 85,75*
€ 5,00*
ab € 75,78*
€ 94,15*
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 97,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,10*
€ 105,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.