Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-DCW1002.2 Herst.-Nr.: DCW1002.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Crimpeinsätze gefertigt aus gehärtetem Stahl Konstante Qualität und geringe Toleranzen der gecrimpten Verbindungen Sehr hohe Anzahl an Crimpvorgängen, langlebige Profiqualität Einsätze DCW1002.x passend für Rahmen DCW1002 Weitere Informationen: | | Mit Schneidvorrichtung: | false | Mit Abisolierfunktion: | false | Mit Sperrvorrichtung: | false | Geeignet für BNC-Stecker: | false | Geeignet für D-Sub-Stecker: | false | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | false | Geeignet für F-Stecker: | false | Geeignet für LSA-Plus: | false | Geeignet für RJ-Stecker: | true | Geeignet für Schwachstromverbinder: | false | Geeignet für ST-Stecker: | false | Geeignet für SC-Stecker: | false | Geeignet für SMA-Stecker: | false | Geeignet für LC-Stecker: | false | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,59* | € 235,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 193,37* | € 235,81* | | | | Lager 642 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,51* | € 235,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,98* | € 247,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|