Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port PoE Überspannungsschutz, 6KV, 30W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne ESP-2400 Spannungsschutz Schwarz 58 V
LevelOne ESP-2400 Spannungsschutz Schwarz 58 V
LevelOne ESP-2400 Spannungsschutz Schwarz 58 V
Artikel-Nr.:
     642-ESP-2400
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     ESP-2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
PoE Switch
Blitzstromableiter
19" Überspannungsschutz für 24 x RJ45 Ports 6KV Überspannungsschutzniveau an jedem Port Vollständiger Schutz vor Überspannungen für PoE-Geräte Portisolationsdesign verhindert ein Ausbreiten von Überspannungen Externe Stromversorgung bis 100 m
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Nennspannung DC:
58 V
Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Anschluss (Informationstechnik):
RJ45
Schutzpegel L-N:
6 kV
Schutzpegel Ader/Signalground:
6000 V
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Signal-Frequenz:
0 MHz | 68 MHz
Signal-Grenzfrequenz:
68 MHz
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 461,71*
€ 534,74*
€ 1,93*
ab € 462,48*
€ 534,75*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 464,06*
€ 534,78*
Lager 642
Frei Haus
ab € 530,09*
€ 609,31*
€ 4,99*
ab € 530,84*
€ 612,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,31*
€ 725,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,45*
€ 719,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,02*
€ 669,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,09*
€ 630,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.