LevelOne PoE-Überspannungsschutz Rack einbaufähig Ausgangsanschlüsse: 24
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LevelOne ESP-2400 - PoE-Überspannungsschutz Gerätetyp: PoE-Überspannungsschutz - Rack - einbaufähig Power Over Ethernet (PoE): PoE Eingangsanschlüsse: 24 x RJ-45
LevelOne PoE–Überspannungsschutz Rack einbaufähig Ausgangsanschlüsse: 24
Produktbeschreibung:
IEEE 802.3af/at PoE–konform, zur einfachen Bereitstellung und Installation 6KV Überspannungsschutzniveau an jedem Port Vollständiger Schutz vor Überspannungen für PoE–Geräte Portisolationsdesign verhindert ein Ausbreiten von Überspannungen Externe Stromversorgung bis 100 m Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend Einfache Plug–and–Play–Installation
Der LevelOne ESP–2400 ist ein in–line 24 Port RJ45 Überspannungsschutz–System und unterstützt den PoE–Standard IEEE 802.3at/af für angeschlossene Geräte. Er verfügt über insgesamt 48 RJ45–Anschlüsse und wird einfach in Reihe an jedem RJ45 Cat–Kabel installiert. Die Inline–Installation ist sehr einfach und unkompliziert. Das Modul schützt bis zu 24 verschiedene Ethernet–Geräte wie Switches, Router, Laptops und PCs vor schädlichen Überspannungen durch Blitzeinschlag oder statische Elektrizität bis zu 6KV. Darüber hinaus ist jeder Port von anderen isoliert und kann bei Beschädigungen einzelner Ports, deren LED aus ist, nicht das gesamte System beschädigen.
Allgemein
Farbe Schwarz
Andere
Betriebsfeuchtigkeit 20 % RH ~ 95 % RH
Betriebstemperatur –40 °C ~ 85 °C
Lieferumfang
ESP–2400
Schnellinstallationsanleitung
Leistung
Rückflussdämpfung 16 dB bei 100 °C
Physikalische Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H) 482 x 59 x 44 mm
Produktgewicht (kg) 1,2
Systemspezifikationen
Bandbreite bis zu 68 MHz
Impedanz (Ohm) 40 ? Normal
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
PoE–Überspannungsschutz – Rack – einbaufähig
Power Over Ethernet (PoE)
PoE (IEEE 802.3af)
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
24 x RJ–45
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk – RJ–45 – 24 Zeilen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at