Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-ICA-LCD-482-D Herst.-Nr.: ICA-LCD-482-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Bildschirmhalterung für Schreibtisch, die den Handlungsspielraum erhöht und Ordnung schafft, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung der Betrachtungswinkel, der Höhen und der Drehungen für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtischhalterung für 2 Monitore 13"-27" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 20 kg (jede VESA-Halterung 10 kg) • Höhenverstellbar und hochkant oder quer anzubringen • Beständige Klemmvorrichtung um die Befestigung am Schreibtisch dauerhaft und zuverlässig zu sichern Spezifikationen • Neigung: +/- 90° an jeder Halterung • Horizontale Drehung: 360° • Horizontale Drehung an jeder Halterung: 180° • Abmessungen: Armlänge: 756 mm, Höhe der Halterung: 446 mm • Internes Kabelmanagement • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Boden | Neigungswinkel: | -90 ° | 90 ° | Tragfähigkeit: | 20 kg | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Bodenhalter, Monitorbodenhalter, TFT-Bodenhalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm techly, bildschirm bodenhalter, bildschirmständer schwarz, Schreibtischhalter, Techy, TV / LCD Halterungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,31* | € 77,66* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 59,69* | € 78,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,71* | € 78,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,78* | € 86,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 68,21* | € 89,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|