Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 1 LCD TV LED 40"-65", neigbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PLB-133LTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-133LTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kippbarer Wandhalter, der große Bildschirme bis zu einer Größe von 65" und einem Gewicht von bis zu 50 kg unterstützt. Dank seines faltbaren Designs ermöglicht es, die Versandkosten zu senken und Platz zu gewinnen, da die Abmessungen reduziert sind. Diebstahlsicherung für mehr Sicherheit und Schutz der Vorrichtung (Schloss inklusive) MerkmaleSuperstarke universelle schlanke Halterung für TV 40-65" mit Faltsystem Unterstützt VESA bis zu 600x400 Maximales Gewicht unterstützt: 50 kg Ermöglicht es Ihnen, die Position des Fernsehers schnell und einfach zu neigen. Offenes Design zur Erleichterung der Umluft und Kabeldurchführung Zusätzliches Loch für das Vorhängeschloss: verhindert unerwünschtes Entfernen für zusätzliche Sicherheit (Schloss inklusive). Mit Schnellwechselsystem und Stahlknopf für mehr Verschlusssicherheit Technische DatenAbstand von der Wand: 37 mm VESA-kompatibel: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 100x200, 200x200, 300x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 Neigung: von 0 bis -12°. Mit Wasserwage Schwarze Farbe LieferumfangSchwenkbare Wandhalterung für TV 40-65". Montagematerial Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
724 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
37.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 15,54*
€ 21,83*
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 22,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,23*
€ 26,55*
6 Tage
4
€ 9,90*
ab € 29,54*
€ 40,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,10*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-LCD-110BK
ab € 18,63*
Zubehör
Techly
ICA-PLB 544T
ab € 37,90*
Zubehör
Techly
ICA-PLB 546T
ab € 37,70*
Zubehör
Techly
ICA-PLB V64F
ab € 37,36*
Zubehör
Techly
ICA-PLB V64T
ab € 37,57*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-23M
ab € 63,58*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-946F
ab € 18,20*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-948F
ab € 19,31*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-24O
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.