Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73396437
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB V64T
EAN/GTIN:
     8051128107081
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 0 °
Abstand zur Wand (min)
78 mm
Abstand zur Wand (max)
78 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
5880 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 605 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 400,300 x 300,400 x 400,400 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133MTY
ab € 11,88*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133LTY
ab € 15,46*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136M
ab € 34,30*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136MW
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.