Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 32 Zoll-65 Zoll FullMotion Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PLB-148L
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-148L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Monitor oder TV, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung geeignet für LED LCD Monitor von 32"-65" • Für VESA max. 600 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 50 kg • Maximale Verlängerung: 500 mm Spezifikationen • Horizontale Drehung: + / - 90° • Neigung: - 2° bis + 12° • Höhenverstellbar • Integriertes Kabelmanagement • Wandabstand: 63 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandhalterung für LED / LCD-Monitor • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) • Wasserwaage • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
-90 ° | 90 °
Neigungswinkel:
-2 ° | 12 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 46,89*
€ 6,78*
ab € 36,33*
€ 48,36*
€ 6,90*
ab € 36,21*
€ 48,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,94*
€ 49,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 74,91*
€ 80,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.