Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Wagen für LCD LED TV 55-110", mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-TR31
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
TV Trolly für die Montage von LCD- / Plasma-BildschirmenUnterstützt Plasma- / LCD- / LED-Monitore von 55"-110" Unterstützt VESA: max. 1200x600Maximales unterstütztes Fernsehgewicht: 140 kgRechteckiger Fuß mit Rollen (1330x660 mm)Integriertes GerätefachWagenfarbe: schwarz Packungsinhalt TV-Halterung mit RegalRäder InstallationsmaterialBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
140 kg
Breite:
1330 mm
Tiefe:
660.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multimedia, Techly, TV / LCD Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 216,91*
€ 6,78*
ab € 184,08*
€ 225,96*
Lager 642
Frei Haus
ab € 206,43*
€ 249,87*
Frei Haus
ab € 216,31*
€ 262,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,25*
€ 401,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.