Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly TV Wagen mit Ablage, 55"-110" LCD/LED TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly TV Wagen mit Ablage, 55"-110" LCD/LED TV
Techly TV Wagen mit Ablage, 55"-110" LCD/LED TV
Artikel-Nr.:
     832-300509
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR31
EAN/GTIN:
     8051128105582
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Weitere Informationen:
weight:
25.500 kg
height:
0.110 m
width:
0.420 m
depth:
1.600 m
Weitere Suchbegriffe: Bodenstandhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 216,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 184,08*
€ 225,96*
Frei Haus
ab € 206,43*
€ 249,87*
Frei Haus
ab € 216,31*
€ 262,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,25*
€ 401,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.