Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, St./St., 0,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-DSP-A14-005
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A14-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
displayport kabel 0,5m
DisplayPort ist ein digitaler Videoschnittstellenstandard, welcher eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert, die hauptsächlich zwischen Computer und Monitor oder zwischen Computer und Heimkinosystemen verwendet wird. Eigenschaften Kabel DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker Unterstützt hochauflösendes Video, mehrkanaliges digitales Audio, DPCP, HDCP und Dual Mode (DP ++) DP ++ zertifiziertes Kabel (DisplayPort Dual Mode) Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten Kompatibles DSC (Display Stream Compression) 1.2, ermöglicht visuelle Komprimierung ohne Definitionsverlust Unterstützt FEC (Forward Error Correction) zur Erkennung und Korrektur von digitalen Übertragungsfehlern Unterstützt HDR (High Dynamic Range) Umspritzter PVC-Druckguss-Stecker Außendurchmesser: 7,3 mm Farbe: Schwarz Technische Spezifikationen Entspricht den Standards von DisplayPort 1.4 Unterstützt einen Datentransfer von 32,4 Gbit/s Maximale Aktualisierungsrate: 60 Hz Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel Normen und Zertifizierungen UL 20276 Anschlüsse 2x DisplayPort 20-poliger Stecker Verpackungsinhalt 1x Kabel DisplayPort Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 10,71*
€ 6,78*
ab € 10,42*
€ 14,82*
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 19,00*
4 Tage
10
€ 9,90*
ab € 13,92*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.